曜日別特売

工業用内視鏡カメラ

工業用内視鏡カメラ - カスタム工業用内視鏡カメラ - カスタム工業用内視鏡カメラ - カスタム工業用内視鏡カメラ - カスタム工業用内視鏡カメラ - カスタム

5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ
IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。
ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載
静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能
LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。
電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵

用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)内容量1個
関連資料:(2.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05356639SS-15
55,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする