永岡書店
【K20】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[B4変型]
場所を選ばず使える、スクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。。(B4変型/3色/ タテ263×ヨコ257ミリ)
判型
B4変型
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05356167
64472
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください