永岡書店
【K1】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[リングレス/B4ヨコ]
フラットで書き込みやすいリングレスB4ヨコカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。(B4ヨコ/3色/タテ287×ヨコ363ミリ)
判型
B4ヨコ
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05356377
64453
オープン
¥
930
¥1,023
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください