27インチ ゲーミングモニター(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/180Hz/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)

27インチ ゲーミングモニター(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/180Hz/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG

美しさと速さを両立した勝つためのゲーミングモニター。発色が鮮やかなIPSパネルを採用し、応答速度1ms(GTG)とリフレッシュレート180Hzによって、あらゆるジャンルのゲームをなめらかで美しく再現。よりリアルで臨場感あふれるゲームプレイを楽しむことができます。通常のモニター(60Hz)の3倍となる毎秒180コマ(180Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルの応答速度がGTGで1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像も残像感が少なく、くっきりと再現します。PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。AMD FreeSyncが、ハードウェアやソフトウェア仕様の差異によって発生する乱れや音の途切れ、チラつきを解消。クリアなグラフィック画面をお楽しみください。映像視聴の没入感を阻害するフレームを極細にすることで、ゲームに集中できる3辺フレームレスデザインを採用。姿勢に合わせて画面の高さを110mm、角度を前-5°~後15°まで調整でき、見やすい画面配置にできます。

質量(kg)7.2規格FHD消費電力(W)19サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×466~576×291コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色保証期間3年間視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)応答速度1ms色(本体)ブラック出入力端子DP/HDMI高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応輝度(cd/m2)300角度調節チルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0536530127GS65F-B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする