ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン

ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-OB7800 大型バイク&ビックスクーター用 ブラウン - MARUTO(大久保製作所)

手元の暖かさと防水で快適なツーリングをサポート
サイドにレザー調の生地を使用しおしゃれに
ウィンカーやホーンなどのスイッチ類まですっぽり収まるタイプ
ハンドルに通して大きなマジックテープで巻きこむだけの簡単取り付け
スイッチ操作が確認できる透明窓
型崩れしにくい中芯入り
縫い目からの水の侵入を防ぐため止水加工
小物入れに便利なポケット付き
防水防寒に優れたアウターとインナーの三重構造

用途
表地:ポリエステル (裏 ウレタンコート)、マチ:PVCレザー、中:ウレタンフォーム、インナー:ポリエステルタフタ(裏 アクリルコーティング)
対応車種:ビックスクーター、ネイキッド、アメリカン
内容量1ペア
注意
※特殊なハンドルには取り付けできない場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366518HC-OB7800
7,960
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする