「かるがるできるシリーズ」の在庫管理ソフトです。「いま、いくつあるの?」という質問が繰り返される在庫管理の現場のために。在庫状況の見える化を実現するための味方となる在庫ソフトです。在庫切れや過剰在庫を防ぎたい方におすすめします。シンプルな操作画面で素早く入力できます。入庫・出庫の数量は伝票形式でも入出庫帳形式でも好きなスタイルで入力できます。入力さえ済ませておけばいつでも新の在庫数を把握することができます。入出庫入力することで在庫金額を把握できます。(最終仕入原価法で計算します)棚卸作業で管理在庫数と実在庫数が合わない場合も、合わない数量を一括調整することも可能です。在庫管理の現場を悩ませる欠品や過剰在庫の防止に「適正在庫分析機能」が役立ちます。適正在庫分析機能は、何日後に欠品となるかを素早く算出して注文時期を把握することができます。CSVデータのインポート機能で商品などの登録ができ運用開始が効率的に行えます。会社や商店の商品在庫の管理はもちろん、社内の事務用品・消耗品などの在庫管理にも最適です。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。パッケージ内にあるシリアルナンバーカードを用いて専用Webサイトからダウンロードインストールができます。