曜日別特売

モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラー - BIGBIG WON

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。

寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367051RAINBOW2 Pro
8,990
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする