ゲーミングキーボード

ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)

ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)接続方式有線インターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー配列英語61キーキーストローク(mm)約4サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19キータイプ:磁気スイッチ位置入力:0.1mm~4mm荷重(g)キー:約30~60内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367035K617GGB-RGB-MTI
11,680
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする