曜日別特売

ハンドル付パレット

ハンドル付パレット - サンキン

パレットを安全にらくらく移動
移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。
折りたためて、段積みも可能
スチール製で強度バツゲン!
高い操作性で、作業の省力化を実現
移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上
網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。

線径(Φmm)6ハンドル径(Φmm)27ハンドル高さ(mm)地上高930キャスター径(Φmm)150扉開閉方式前後全開荷重(kg)500ハンドル幅(mm)542内容量1台
注意
※仕様は予告なしに変更することがあります。
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。
※積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計)
※ウレタン車輪も対応可能です。
※ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。
※呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金網ピッチ(mm)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
自重(kg)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368381CMS-3S-RH50×100800×1130×950約61770×950×700
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05368390CM-3S-RH50×50800×1130×950約67770×950×700
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05368399CMS-4S-RH50×1001000×1330×1000約76970×1150×750
オープン
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05368408CML-4S-RH50×501000×1330×1000約84970×1150×750
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする