aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px)

aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) - aiwa(アイワ)

仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。

仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素ディスプレイ10.1解像度1280×800ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1.0W ×2OSAndroid14Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)32無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367270JA4-TBA1008
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする