曜日別特売

ワイン専用リーチインショーケース

ワイン専用リーチインショーケース - フクシマガリレイワイン専用リーチインショーケース - フクシマガリレイ
用途ワイン保管用冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A省エネ基準達成率(%)トップランナー対象外機器内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
内容積(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
冷媒封入量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品メイン画像05368819MWS-060GWSR1110600×650×1900297【冷却時】375/410【霜取り時】76/76220
890,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
製品メイン画像05368828MWS-120GWTR11801200×650×1900662【冷却時】485/500【霜取り時】178/178380
1,327,000
619,800
681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする