OWLTECH(オウルテック)
コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器
コンパクトなAC充電器
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでよりコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証
出力
【単ポート使用時】DC5V/2.4A【2ポート使用時】DC5V/4.8A(合計最大24W)
本体質量(g)
52
入力
AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 33 × 41 × 33
保証期間
2年間
USBポート
USB Type-A × 2ポート
内容量
1個
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05369921
OWL-AC24WA2-RWH
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください