ボールエンドミル

ボールエンドミル - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2刃切刃形状ネジレ角度35°内容量1本
325件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05377149BE R1/8in(R3.175)6.35100168
11,000
取扱い終了
05377158BE R3/16in(R4.7625)9.5251102010
14,100
取扱い終了
05377167BE R3/8in(R9.525)19.051603616
38,600
取扱い終了
05377176BE R5/8in(R15.875)31.752006025
88,800
取扱い終了
05377185BE R3/4in(R19.05)38.12106532
148,000
取扱い終了
05377201BE R7/8in(R22.225)44.452208032
194,400
取扱い終了
05377210BE R1in(R25.4)50.824010032
239,700
取扱い終了
05377219BE R0.551.1552.56
12,400
取扱い終了
05377228BE R0.61.2552.56
11,100
取扱い終了
05377237BE R0.651.35546
11,900
取扱い終了
05377246BE R0.71.45546
10,700
取扱い終了
05377255BE R0.81.65546
10,700
取扱い終了
05377271BE R0.91.85556
10,700
取扱い終了
05377280BE R3.57100168
8,900
取扱い終了
05377289BE R4.08100168
8,900
取扱い終了
05377298BE R5.0510.11202212
15,200
取扱い終了
05377307BE R5.110.21202212
15,200
取扱い終了
05377316BE R5.1510.31202212
15,200
取扱い終了
05377325BE R5.210.41202212
15,200
取扱い終了
05377341BE R5.2510.51202212
15,200
取扱い終了
05377350BE R5.310.61202212
15,200
取扱い終了
05377359BE R5.3510.71202212
15,200
取扱い終了
05377368BE R5.410.81202212
15,200
取扱い終了
05377377BE R5.4510.91202212
15,200
取扱い終了
05377386BE R5.5511.11202412
15,200
取扱い終了
05377395BE R5.611.21202412
15,200
取扱い終了
05377411BE R5.6511.31202412
15,200
取扱い終了
05377420BE R5.711.41202412
15,200
取扱い終了
05377429BE R5.7511.51202412
15,200
取扱い終了
05377438BE R5.811.61202412
15,200
取扱い終了
05377447BE R5.8511.71202412
15,200
取扱い終了
05377456BE R5.911.81202412
15,200
取扱い終了
05377465BE R5.9511.91202412
15,200
取扱い終了
05377481BE R11.5231604520
38,200
取扱い終了
05377490BE R12.0241605020
38,200
取扱い終了
05377499BE R13.2526.51805525
58,100
取扱い終了
05377508BE R13.5271805525
58,100
取扱い終了
05377517BE R13.7527.51805525
58,100
取扱い終了
05377526BE R14.0281805525
55,400
取扱い終了
05377535BE R14.2528.51805525
65,400
取扱い終了
05377551BE R14.5291805525
65,400
取扱い終了
05377560BE R14.7529.51805525
65,400
取扱い終了
05377569BE R15.0301805525
62,300
取扱い終了
05377578BE R15.530.52006025
76,200
取扱い終了
05377587BE R16.0322006032
80,300
取扱い終了
05377596BE R16.5332006032
86,300
取扱い終了
05377605BE R17.0342006032
88,800
取扱い終了
05377621BE R17.5352106532
96,500
取扱い終了
05377630BE R18.0362106532
97,400
取扱い終了
05377639BE R18.5372106532
122,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする