EIKO(栄工舎)
テーパーピンリーマ
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
内容量
1本
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05380396
TPR #0
6刃
60
3.32
42
0.5
¥3,800
取扱い終了
05380405
TPR #7/0
4刃
40
1.36
21
-
¥6,400
取扱い終了
05380421
TPR #6/0
4刃
40
1.65
24
-
¥5,400
取扱い終了
05380430
TPR #5/0
4刃
45
1.93
30
-
¥4,800
取扱い終了
05380439
TPR #4/0
4刃
45
2.33
32
-
¥4,500
取扱い終了
05380448
TPR #3/0
4刃
50
2.65
35
-
¥4,200
取扱い終了
05380457
TPR #2/0
4刃
58
2.99
38
-
¥3,800
取扱い終了
05380466
TPR #1
6刃
65
3.8
45
0.5
¥4,200
取扱い終了
05380475
TPR #2
6刃
75
4.21
52
0.5
¥4,400
取扱い終了
05380491
TPR #3
6刃
90
4.74
58
0.5
¥4,500
取扱い終了
05380500
TPR #4
6刃
105
5.38
65
0.5
¥5,200
取扱い終了
05380509
TPR #5
6刃
115
6.19
78
1
¥5,400
取扱い終了
05380518
TPR #6
6刃
130
7.18
92
1
¥6,800
取扱い終了
05380527
TPR #7
6刃
155
8.5
115
1
¥9,700
取扱い終了
05380536
TPR #8
8刃
175
10.21
135
1
¥14,500
取扱い終了
05380545
TPR #11
8刃
285
18.13
210
1.5
¥64,200
取扱い終了
05380561
TPR #12
8刃
340
21.58
255
1.5
¥100,500
取扱い終了
05380570
TPR #13
10刃
405
25.83
305
1.5
¥140,000
取扱い終了
05380579
TPR #14
10刃
465
31.95
355
1.5
¥238,000
取扱い終了
05380588
TPR 15
8刃
290
15
234
1.5
¥43,800
取扱い終了
05380597
TPR 16
8刃
290
16
234
1.5
¥49,900
取扱い終了
05380606
TPR 17
8刃
340
17
270
1.5
¥53,800
取扱い終了
05380615
TPR 18
8刃
340
18
270
1.5
¥58,300
取扱い終了
05380631
TPR 19
8刃
340
19
270
1.5
¥67,300
取扱い終了
05380640
TPR 20
8刃
340
20
270
1.5
¥74,900
取扱い終了
05380649
TPR 21
10刃
390
21
310
1.5
¥89,400
取扱い終了
05380658
TPR 22
10刃
390
22
310
1.5
¥89,400
取扱い終了
05380667
TPR 23
10刃
390
23
310
1.5
¥89,400
取扱い終了
05380676
TPR 24
10刃
390
24
310
1.5
¥94,200
取扱い終了
05380685
TPR 25
10刃
390
25
310
1.5
¥94,200
取扱い終了
05380701
TPR 26
10刃
405
26
318
1.5
¥127,800
取扱い終了
05380710
TPR 27
10刃
405
27
318
1.5
¥127,800
取扱い終了
05380719
TPR 28
10刃
405
28
318
1.5
¥127,800
取扱い終了
05380728
TPR 29
10刃
405
29
318
1.5
¥151,800
取扱い終了
05380737
TPR 30
10刃
405
30
318
1.5
¥151,800
取扱い終了
05380746
TPR 31
12刃
430
31
335
2
¥162,000
取扱い終了
05380755
TPR 32
12刃
430
32
335
2
¥205,700
取扱い終了
05380771
TPR 33
12刃
430
33
335
2
¥222,700
取扱い終了
05380780
TPR 34
12刃
430
34
335
2
¥227,800
取扱い終了
05380789
TPR 35
12刃
430
35
335
2
¥241,500
取扱い終了
05380798
TPR 36
12刃
430
36
335
2
¥243,000
取扱い終了
05380807
TPR 37
12刃
430
37
335
2
¥245,900
取扱い終了
05380816
TPR 38
12刃
430
38
335
2
¥250,500
取扱い終了
05380825
TPR 39
12刃
430
39
335
2
¥254,000
取扱い終了
05380841
TPR 40
12刃
430
40
335
2
¥259,500
取扱い終了
05380850
TPR 41
14刃
460
41
351
2
¥313,200
取扱い終了
05380859
TPR 42
14刃
460
42
351
2
¥331,000
取扱い終了
05380868
TPR 43
14刃
460
43
351
2
¥348,300
取扱い終了
05380877
TPR 44
14刃
460
44
351
2
¥369,200
取扱い終了
05380886
TPR 45
14刃
460
45
351
2
¥393,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ