EIKO(栄工舎)
HPMテーパーボールエンドミル
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
粉末ハイス
刃数
2刃
内容量
1本
バスケットに入れる
232
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
大径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05469461
HPTBE R1X2°
65
20
3.33
6
¥14,000
取扱い終了
05469470
HPTBE R1X2°30'
65
20
3.66
6
¥14,000
取扱い終了
05469479
HPTBE R1X3°
65
20
3.99
6
¥14,400
取扱い終了
05469488
HPTBE R1.25X30'
80
25
2.91
6
¥14,000
取扱い終了
05469497
HPTBE R1.25X1°
80
25
3.33
6
¥14,000
取扱い終了
05469506
HPTBE R1.25X1°30'
80
25
3.74
6
¥14,000
取扱い終了
05469515
HPTBE R1.25X4°
85
25
5.83
6
¥15,000
取扱い終了
05469531
HPTBE R1.5X30'
80
25
3.41
6
¥14,000
取扱い終了
05469540
HPTBE R1.5X1°
80
25
3.82
6
¥14,000
取扱い終了
05469549
HPTBE R1.5X1°30'
80
25
4.23
6
¥14,000
取扱い終了
05469558
HPTBE R1.5X3°
85
25
5.47
6
¥14,400
取扱い終了
05469567
HPTBE R1.5X4°
85
25
6.29
6
¥14,400
取扱い終了
05469576
HPTBE R1.75X15°
110
30
18.76
20
¥45,000
取扱い終了
05469585
HPTBE R2X30'
90
30
4.49
6
¥15,000
取扱い終了
05469601
HPTBE R2X1°
90
30
4.98
6
¥15,000
取扱い終了
05469610
HPTBE R2X1°30'
90
30
5.47
6
¥15,000
取扱い終了
05469619
HPTBE R2X2°
95
30
5.96
8
¥15,300
取扱い終了
05469628
HPTBE R2X2°30'
95
30
6.45
8
¥15,300
取扱い終了
05469637
HPTBE R2X15°
110
30
19.14
20
¥52,100
取扱い終了
05469646
HPTBE R2.5X15°
120
35
22.59
20
¥65,300
取扱い終了
05469655
HPTBE R3X15°
125
40
26.04
25
¥81,000
取扱い終了
05469671
HPTBE R3.25X10°
145
55
24.85
25
¥66,400
取扱い終了
05469680
HPTBE R3.5X7°
135
55
19.69
20
¥43,600
取扱い終了
05469689
HPTBE R3.5X10°
140
55
25.26
25
¥60,600
取扱い終了
05469698
HPTBE R3.5X15°
140
55
34.84
32
¥132,400
取扱い終了
05469707
HPTBE R3.75X7°
135
55
20.14
20
¥51,900
取扱い終了
05469716
HPTBE R3.75X10°
140
55
25.68
25
¥69,300
取扱い終了
05469725
HPTBE R4X7°
135
55
20.58
20
¥47,200
取扱い終了
05469741
HPTBE R4X10°
140
55
26.11
25
¥63,200
取扱い終了
05469750
HPTBE R4X15°
140
55
35.61
32
¥140,900
取扱い終了
05469759
HPTBE R4.25X7°
150
62
22.74
20
¥56,700
取扱い終了
05469768
HPTBE R4.25X10°
155
63
29.35
25
¥77,800
取扱い終了
05469777
HPTBE R4.5X7°
150
62
23.18
20
¥51,400
取扱い終了
05469786
HPTBE R4.5X10°
155
63
29.76
25
¥70,400
取扱い終了
05469795
HPTBE R4.75X4°
135
60
17.25
16
¥38,400
取扱い終了
05469811
HPTBE R4.75X7°
150
62
23.63
25
¥55,600
取扱い終了
05469820
HPTBE R4.75X10°
155
63
30.18
32
¥78,900
取扱い終了
05469829
HPTBE R5X7°
150
62
24.07
25
¥50,400
取扱い終了
05469838
HPTBE R5X10°
155
63
30.61
32
¥71,400
取扱い終了
05469847
HPTBE R5X15°
155
63
41.43
32
¥209,900
取扱い終了
05469856
HPTBE R5.25X1°30'
130
60
13.37
12
¥38,800
取扱い終了
05469865
HPTBE R5.25X2°
135
60
14.33
16
¥38,800
取扱い終了
05469881
HPTBE R5.25X2°30'
135
60
15.29
16
¥43,400
取扱い終了
05469890
HPTBE R5.25X3°
135
60
16..25
16
¥43,400
取扱い終了
05469899
HPTBE R5.25X5°
140
60
20.12
20
¥55,800
取扱い終了
05469908
HPTBE R5.25X7°
150
65
25.25
25
¥69,300
取扱い終了
05469917
HPTBE R5.25X10°
155
65
31.73
32
¥92,300
取扱い終了
05469926
HPTBE R6X4°
140
60
19.58
20
¥43,400
取扱い終了
05469935
HPTBE R6X5°
140
60
21.49
20
¥51,600
取扱い終了
05469951
HPTBE R6X7°
150
65
26.58
25
¥63,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ