グローブマニア(川西工業)
GM1831 グローブマニア ラテックス
18ゲージの極薄仕様。天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途
物流業、土木・建築業。
材質
●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
色
ブルー
規格
EN388:2121X
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
関連資料:
(0.45MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549620
GM1831BL-M
M
23
7.8
17
オープン
¥
399
¥439
(税込)
7日以内出荷
05549629
GM1831BL-L
L
24
8
18
オープン
¥
399
¥439
(税込)
7日以内出荷
05549638
GM1831BL-XL
XL
25
8.2
19
オープン
¥
399
¥439
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください