超硬ミクロンリーマ

超硬ミクロンリーマ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10内容量1本
5551件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05381796CSR-MC 24刃502180.4
7,700
取扱い終了
05381805CSR-MC 0.84刃500.8120.2
9,500
取扱い終了
05381821CSR-MC 0.8014刃500.801120.2
9,500
取扱い終了
05381830CSR-MC 0.8024刃500.802120.2
9,500
取扱い終了
05381839CSR-MC 0.8034刃500.803120.2
9,500
取扱い終了
05381848CSR-MC 0.8044刃500.804120.2
9,500
取扱い終了
05381857CSR-MC 0.8054刃500.805120.2
9,500
取扱い終了
05381866CSR-MC 0.8064刃500.806120.2
9,500
取扱い終了
05381875CSR-MC 0.8074刃500.807120.2
9,500
取扱い終了
05381891CSR-MC 0.8084刃500.808120.2
9,500
取扱い終了
05381900CSR-MC 0.8094刃500.809120.2
9,500
取扱い終了
05381909CSR-MC 0.814刃500.81120.2
9,500
取扱い終了
05381918CSR-MC 0.8114刃500.811120.2
9,500
取扱い終了
05381927CSR-MC 0.8124刃500.812120.2
9,500
取扱い終了
05381936CSR-MC 0.8134刃500.813120.2
9,500
取扱い終了
05381945CSR-MC 0.8144刃500.814120.2
9,500
取扱い終了
05381961CSR-MC 0.8154刃500.815120.2
9,500
取扱い終了
05381970CSR-MC 0.8164刃500.816120.2
9,500
取扱い終了
05381979CSR-MC 0.8174刃500.817120.2
9,500
取扱い終了
05381988CSR-MC 0.8184刃500.818120.2
9,500
取扱い終了
05381997CSR-MC 0.8194刃500.819120.2
9,500
取扱い終了
05382006CSR-MC 0.824刃500.82120.2
9,500
取扱い終了
05382015CSR-MC 0.8214刃500.821120.2
9,500
取扱い終了
05382031CSR-MC 0.8224刃500.822120.2
9,500
取扱い終了
05382040CSR-MC 0.8234刃500.823120.2
9,500
取扱い終了
05382049CSR-MC 0.8244刃500.824120.2
9,500
取扱い終了
05382058CSR-MC 0.8254刃500.825120.2
9,500
取扱い終了
05382067CSR-MC 0.8264刃500.826120.2
9,500
取扱い終了
05382076CSR-MC 0.8274刃500.827120.2
9,500
取扱い終了
05382085CSR-MC 0.8284刃500.828120.2
9,500
取扱い終了
05382101CSR-MC 0.8294刃500.829120.2
9,500
取扱い終了
05382110CSR-MC 0.834刃500.83120.2
9,500
取扱い終了
05382119CSR-MC 0.8314刃500.831120.2
9,500
取扱い終了
05382128CSR-MC 0.8324刃500.832120.2
9,500
取扱い終了
05382137CSR-MC 0.8334刃500.833120.2
9,500
取扱い終了
05382146CSR-MC 0.8344刃500.834120.2
9,500
取扱い終了
05382155CSR-MC 0.8354刃500.835120.2
9,500
取扱い終了
05382171CSR-MC 0.8364刃500.836120.2
9,500
取扱い終了
05382180CSR-MC 0.8374刃500.837120.2
9,500
取扱い終了
05382189CSR-MC 0.8384刃500.838120.2
9,500
取扱い終了
05382198CSR-MC 0.8394刃500.839120.2
9,500
取扱い終了
05382207CSR-MC 0.844刃500.84120.2
9,500
取扱い終了
05382216CSR-MC 0.8414刃500.841120.2
9,500
取扱い終了
05382225CSR-MC 0.8424刃500.842120.2
9,500
取扱い終了
05382241CSR-MC 0.8434刃500.843120.2
9,500
取扱い終了
05382250CSR-MC 0.8444刃500.844120.2
9,500
取扱い終了
05382259CSR-MC 0.8454刃500.845120.2
9,500
取扱い終了
05382268CSR-MC 0.8464刃500.846120.2
9,500
取扱い終了
05382277CSR-MC 0.8474刃500.847120.2
9,500
取扱い終了
05382286CSR-MC 0.8484刃500.848120.2
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする