フクシマガリレイ
ブラストチラー6型(ヨコ差し)
1/1ホテルパン6枚仕様
用途
食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様
●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636
電源(V)
三相200
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R404A
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
内容積(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
冷媒封入量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05369939
QXF-006SFLT2
145
1200×750×800
冷凍147
冷却時:925/975
1800
¥
1,980,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05369948
QXF-006SFLV2
185
840×880×1465
冷凍173
冷却時:1310/1450
2200
¥
2,420,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった