フクシマガリレイ
ブラストチラー12型(タテ差し・自動洗浄機能付き)
1/1ホテルパン12枚仕様
用途
食品の加熱調理後の急速冷却・凍結
仕様
●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1272/1272
質量(kg)
250
外形寸法(mm)
840×880×2062
電源(V)
三相200
内容積(L)
冷凍286
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:1785/1895
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)
3200
内容量
1台(1台)
関連資料:
仕様図(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05369991
QXC-012SFLV2
¥
4,075,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった