曜日別特売

ブラストチラー6型(タテ差し)

ブラストチラー6型(タテ差し) - フクシマガリレイ

1/1ホテルパン6枚仕様

用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636質量(kg)180外形寸法(mm)770×880×1465電源(V)三相200内容積(L)冷凍145消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1310/1450冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)2200内容量1台(1台)
関連資料:仕様図(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369957QXF-006SFSV2
2,420,000
1,798,000
1,977,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする