樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付)
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。
パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。
パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。
操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)193
荷台寸法(mm)1105×1115
ブレーキ種類ストッパー
特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
内容量1台
関連資料:
※寸法図(0.09MB)
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |