曜日別特売

UK1033

UK1033 - UNION(ユニオン)UK1033 - UNION(ユニオン)

ドアノブ+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)

用途屋内用サイズ65×65×61仕上ブラス ストーンブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)内容量1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※屋内用_専用プレート付(CP12)
※対応する錠前品番→ 空錠:KFS01007 シリンダー錠:KCS01007 間仕切り錠:KPS01007 表示錠:KES01007
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05552325丸型ドアノブ UK1033-001
35,000
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする