UNION(ユニオン)
UL290
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ
143×50×70
仕上
ユニウッド ブラウン+ブラス クロム+ステンレス ミラー
機能
抗菌性 防静電
適合扉厚(mm)
DT27~70(オプション指定より入力)
吊元
L/R(オプション指定より入力)
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※ご発注の際にL(外部から見て左吊元)/R(外部から見て右吊元)を必ずご指定ください。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01001 シリンダー錠:WCS01005 間仕切り錠:WPS01005 表示錠:WES01005
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553050
レバーハンドル UL290-001
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850