樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付)

樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) - サカエ

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。
パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。
パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。
操作が簡単で誰でも運用可能です。
取手は脱着式です。

取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET)グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個均等荷重(kg)450床面高さ(mm)194荷台寸法(mm)1110×1110ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類フロアストッパー特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
関連資料:※寸法図(0.12MB)取扱説明書:(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550356RB-4RTG-A樹脂パレット(D4-1111-6NB)34
117,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05550365RB-4RTG-B樹脂パレット(D4-1111-11B)31
114,300
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする