KYOJINボルト

KYOJINボルト - 由良産商KYOJINボルト - 由良産商KYOJINボルト - 由良産商

M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】

用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549936KJRA/BT M10-30(S=25)1パック(1本)2530
オープン
1,642
1,806(税込)
4日以内出荷
返品不可
05549945KJRA/BT M10-40(S=30)1パック(1本)3040
オープン
1,786
1,965(税込)
4日以内出荷
返品不可
05549961KJRA/BT M10-50(S=30)1パック(1本)3050
オープン
1,928
2,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
05549970KJRA/BT M10-60(S=30)1パック(1本)3060
オープン
2,142
2,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
05549979KJRA/BT M10-30(S=25)(50pcs)1箱(50本)2530
オープン
35,784
39,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
05549988KJRA/BT M10-40(S=30)(50pcs)1箱(50本)3040
オープン
38,884
42,772(税込)
4日以内出荷
返品不可
05549997KJRA/BT M10-50(S=30)(50pcs)1箱(50本)3050
オープン
42,000
46,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
05550006KJRA/BT M10-60(S=30)(50pcs)1箱(50本)3060
オープン
46,667
51,334(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする