曜日別特売

IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック

IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック - IWA(丸八工機)

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス
日常点検、室内保管、しっかりとした整備
バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。
バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管
アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。
前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません
強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。
作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。
付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。

用途
商品重量:約2kg
対応タイヤ幅:20から65mm
ダウンチューブ幅:52mm以下
耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)
材質:スチール、PEコーティング、ゴム
使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm
作業台色:ブラック
材質:スチール、高強度樹脂
商品重量:3.7kg
耐荷重iWA2に準ずる
作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm
※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
ブラック内容量1台
注意
※アルミ・クロモリ等のフレームのバイクを載せる想定で設計しておりますのでカーボンフレームのバイクは乗らない可能性が高い
※BB ~フロントハブ(芯~芯)の長さが64cm(+-5cm)以外のバイクは前輪が床についてしまう場合があります。
※BB ~フロントハブ(芯~芯)の長さが64cm(+-5cm)以内でもフレームの形状により前輪が床についてしまう場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05557636iWA2PRO-BL
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする