曜日別特売

IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック

IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック - IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック - IWA(丸八工機)

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス
日常点検、室内保管、しっかりとした整備
バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。
バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管
アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。
前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。

用途
商品重量:約2kg
対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク
対応タイヤ幅:20~65mm
ダウンチューブ幅:52mm以下
耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)
材質:スチール、PEコーティング、ゴム
使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm
※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
ブラック内容量1台
注意
※アルミ・クロモリ等のフレームのバイクを載せる想定で設計しておりますのでカーボンフレームのバイクは乗らない可能性が高いです。
※BB ~フロントハブ(芯~芯)の長さが64cm(+-5cm)以外のバイクは前輪が床についてしまう場合があります。
※BB ~フロントハブ(芯~芯)の長さが64cm(+-5cm)以内でもフレームの形状により前輪が床についてしまう場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05557627iWA2-BL
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする