曜日別特売

俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC

俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC - SLIK(スリック)俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC - SLIK(スリック)

4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。
スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。
開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。
エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。
ケースが付属します。

付属品ケースストローク(mm)EV:465質量(g)1830段数4全高(mm)1815、EV下げ:1350最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)23.4縮長(mm)575地上高さ(mm)最低:360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05556830-
47,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする