SLIK(スリック)
スタンドポッド
撮影スペースの都合で三脚を使用できないシーンで便利な自立脚付きの一脚。
レバーロック式で伸縮が簡単。
目の高さを超えた場所でもセット可能。
搭載機材は小型軽量ムービーやデジタルカメラ等です。
付属品
ケース
質量(g)
720
段数
4
全高(mm)
1775
最大積載荷重(kg)
1
パイプ寸法(mm)
26.8
縮長(mm)
720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05556821
-
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください