曜日別特売

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース - iFace

手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
画面とカメラを守るフチ高設計
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
ケースをつけたままMagSafe充電に対応
着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

取付可能対象ストラップ装着:可材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)約61サイズ(cm)約縦17.7×横8.8×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro Max充電方式ワイヤレス充電:可内容量1個
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0556054041-979594くすみブラック
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
0556051541-979587くすみホワイト
4,000
取扱い終了
返品不可
0556053141-979600くすみブルー
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする