曜日別特売

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、縁高設計
シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU質量(g)約45サイズ(cm)約縦17.9×横9.1×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro Max充電方式ワイヤレス充電:可使用ストラップ:可内容量1個
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像0555998941-979822ベージュ
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0555999841-979792ブラック
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0556000741-979815ネイビー
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0556001641-979846サクラピンク
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0556002541-979808グレー
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
0555998041-979839ペールブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする