[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現
着脱時にも安心なガラス+ポリカーボネート複合素材を採用
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
使いやすい軽量設計
スマートフォン本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK

取付可能対象ストラップ装着:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、TPU質量(g)約39サイズ(cm)約縦16.6×横8.2×厚1.2対応機種Google Pixel 9/9 Pro充電方式ワイヤレス充電:可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0556106641-982129ベージュ
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0556105741-982112ブラック
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする