曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

BMW純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
1002件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05707908pg80-bmw-252-300g1個(300g)2522コート
5,685
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707917pg80-bmw-252-500g1個(500g)2522コート
7,966
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707926pg80-bmw-252-1kg1個(1kg)2522コート
13,773
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707935pg80-bmw-252-2kg1個(2kg)2522コート
24,716
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707951pg80-bmw-252-3kg1個(3kg)2522コート
33,365
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707960pg80-bmw-252-4kg1個(4kg)2522コート
40,543
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707969pg80-bmw-269-300g1個(300g)2692コート
3,448
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707978pg80-bmw-269-500g1個(500g)2692コート
4,702
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707987pg80-bmw-269-1kg1個(1kg)2692コート
7,983
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
05707996pg80-bmw-269-2kg1個(2kg)2692コート
14,301
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708005pg80-bmw-269-3kg1個(3kg)2692コート
19,173
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708021pg80-bmw-269-4kg1個(4kg)2692コート
23,197
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708030pg80-bmw-275-300g1個(300g)2752コート
4,414
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708039pg80-bmw-275-500g1個(500g)2752コート
6,114
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708048pg80-bmw-275-1kg1個(1kg)2752コート
10,482
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708057pg80-bmw-275-2kg1個(2kg)2752コート
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708066pg80-bmw-275-3kg1個(3kg)2752コート
25,302
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708075pg80-bmw-275-4kg1個(4kg)2752コート
30,692
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708091pg80-bmw-300-300g1個(300g)3002コート
1,615
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708100pg80-bmw-300-500g1個(500g)3002コート
2,035
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708109pg80-bmw-300-1kg1個(1kg)3002コート
3,243
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708118pg80-bmw-300-2kg1個(2kg)3002コート
5,776
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708127pg80-bmw-300-3kg1個(3kg)3002コート
7,547
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708136pg80-bmw-300-4kg1個(4kg)3002コート
8,991
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708145pg80-bmw-301-300g1個(300g)3012コート
2,629
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708161pg80-bmw-301-500g1個(500g)3012コート
3,510
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708170pg80-bmw-301-1kg1個(1kg)3012コート
5,850
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708179pg80-bmw-301-2kg1個(2kg)3012コート
10,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708188pg80-bmw-301-3kg1個(3kg)3012コート
13,942
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708197pg80-bmw-301-4kg1個(4kg)3012コート
16,806
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708206pg80-bmw-302-300g1個(300g)3022コート
4,747
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708215pg80-bmw-302-500g1個(500g)3022コート
6,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708231pg80-bmw-302-1kg1個(1kg)3022コート
11,356
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708240pg80-bmw-302-2kg1個(2kg)3022コート
20,370
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708249pg80-bmw-302-3kg1個(3kg)3022コート
27,447
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708258pg80-bmw-302-4kg1個(4kg)3022コート
33,310
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708267pg80-bmw-303-2-300g1個(300g)3032コート
3,375
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708276pg80-bmw-303-2-500g1個(500g)3032コート
4,602
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708285pg80-bmw-303-2-1kg1個(1kg)3032コート
7,805
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708301pg80-bmw-303-2-2kg1個(2kg)3032コート
13,984
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708310pg80-bmw-303-2-3kg1個(3kg)3032コート
18,734
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708319pg80-bmw-303-2-4kg1個(4kg)3032コート
22,661
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708328pg80-bmw-305-300g1個(300g)3052コート
3,995
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708337pg80-bmw-305-500g1個(500g)3052コート
5,504
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708346pg80-bmw-305-1kg1個(1kg)3052コート
9,412
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708355pg80-bmw-305-2kg1個(2kg)3052コート
16,874
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708371pg80-bmw-305-3kg1個(3kg)3052コート
22,678
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708380pg80-bmw-305-4kg1個(4kg)3052コート
27,481
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708389pg80-bmw-309-300g1個(300g)3092コート
2,955
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
05708398pg80-bmw-309-500g1個(500g)3092コート
3,989
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする