KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー

KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー Kawasumi(川住製作所) KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー Kawasumi(川住製作所)

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
<特長>厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズ

用途装着可能カゴサイズ:幅440×長さ290×230以上、幅480×長さ330×高さ300mm以内 材質ポリエステル100%(PVCコーティング) デニム チャコールグレー 質量(g)約300 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約49×33.5×31.5~46.5 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05562028 KW-557CG
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする