曜日別特売
KW-557CG KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー Kawasumi(川住製作所) 05562028

使用例

KW-557CG KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー Kawasumi(川住製作所) 05562028
KW-557CG KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー Kawasumi(川住製作所) 05562028

KW-557CG 2段式ワイド前カゴカバー デニム チャコールグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05562028
品番
KW-557CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
<特長>厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズ

用途
装着可能カゴサイズ:幅440×長さ290×230以上、幅480×長さ330×高さ300mm以内
材質
ポリエステル100%(PVCコーティング)
色
デニム チャコールグレー
質量(g)
約300
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
本体:約49×33.5×31.5~46.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする