PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器

PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 - avail(アベル)PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 - avail(アベル)PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 - avail(アベル)

最大20W対応のType-C x1(Power Delivery3.0)を搭載したコンセント用AC充電器
USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧電流で充電
90°折りたたみプラグで持ち運びに便利
100~240V対応なので海外でも使用可能

寸法(mm)約39.6×33×34.4質量(g)約41出力Type‐C:5V/3A, 9V2.22A, 12V/1.67A(最大20W)入力AC100~240V, 50/60Hz, 0.5A出力端子Type-C (Power Delivery 3.0)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563681ET-O24AC01-WH
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
05563665ET-O24AC01-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05563665ET-O24AC01-BK05563681ET-O24AC01-WHET-O24AC01-BK PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 avail(アベル) 05563681PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器avail(アベル)1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする