曜日別特売

ノンフロン製氷機(キューブアイス)

ノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイ
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策備考ノンフロン冷媒電源(V)単相100冷媒(冷蔵室)R1234yf内容量1台(1台)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
貯氷量(kg)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
冷媒封入量(g)
貯氷量(kg)
製氷能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品メイン画像05563717FIC-65KTX53800×525×80019029.1(通常)、17.9(自然落下時)59/65kg/日(室温20℃水温15℃)、50/52kg/日(室温30℃水温25℃)
1,041,000
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
製品メイン画像05563726FIC-75KTX671000×600×80026045.9(通常)、22.2(自然落下時)87/95kg/日(室温20℃水温15℃)、72/79kg/日(室温30℃水温25℃)
1,132,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
製品メイン画像05563735FIC-95KTX671000×600×80025045.9(通常)、 22.2(自然落下時)90/97kg/日(室温20℃水温15℃)、75/82kg/日(室温30℃水温25℃)
1,169,000
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
製品メイン画像05563751FIC-65KVX51630×500×85017030.3(通常)、16.3(自然落下時)62/67kg/日(室温20℃水温15℃)、53/58kg/日(室温30℃水温25℃)
1,030,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
製品メイン画像05563760FIC-75KVX68700×500×120026051.2(通常)、27.3(自然落下時)79/86kg/日(室温20℃水温15℃)、66/74kg/日(室温30℃水温25℃)
1,134,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
製品メイン画像05563769FIC-95KVX68700×500×120026051.2(通常)、27.3(自然落下時)97/101kg/日(室温20℃水温15℃)、84/90kg/日(室温30℃水温25℃)
1,171,000
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05563690FIC-25KTX35398×450×80014013.5(通常)、8.5(自然落下時)25/28kg/日(室温20℃水温15℃)、30/25kg/日(室温30℃水温25℃)
500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
05563699FIC-35KTX39500×450×80012017(通常)、 9(自然落下時)34/37kg/日(室温20℃水温15℃)、30/33kg/日(室温30℃水温25℃)
646,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
05563708FIC-45KTX45630×450×80012524(通常)、12(自然落下時)43/46kg/日(室温20℃水温15℃)、37/41kg/日(室温30℃水温25℃)
814,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05563690FIC-25KTX58787517FIC-25KTX1FIC-25KTX ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 58787517ノンフロン製氷機(キューブアイス)フクシマガリレイ1台(1台)
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05563699FIC-35KTX58787526FIC-35KTX1FIC-35KTX ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 58787526ノンフロン製氷機(キューブアイス)フクシマガリレイ1台(1台)
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05563708FIC-45KTX58787535FIC-45KTX1FIC-45KTX ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 58787535ノンフロン製氷機(キューブアイス)フクシマガリレイ1台(1台)
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする