BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック

BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック - Panaracer(パナレーサー)BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック - Panaracer(パナレーサー)
(1件のレビュー)

フットステップの付いたコンパクトポンプ
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。

用途
付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター
収納時長さ:335mm
重量:200g
本体材質:アルミ
対応バルブ:英・米・仏
充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563821BFP-AMAB1
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: バイクに携帯

お守り代わりにバイクに積んでます。いつ使うかわからないのにバッテリー式は知らないうちに電圧が下がってたりしますし、最悪は動かないことがあります。手動式は数年放っていても確実に使えます。あと3センチ短いとシートバッグに入ったのになー。カブなら150~200回のポンピングで入ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする