アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
防水等級IP69K
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
モニターは最大4カメラ同時表示可能
新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き
カメラは正像・鏡像切替可能
接続ケーブル20m付き
カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製
電源はDC12-32V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可
ワイヤレスリモコン付き
モニター表示言語、日本語選択可
防水カメラ1台(ECW-21)付き
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック
MCCD-1010WSとは姉妹品
2025年モデル



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05564076 | MCCD-700WS-1 カメラ1台セット | 62568357 | MCCD-700WS-1 | ![]() | 7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット | マリンテック | 1式 | ¥55,980 税込¥61,578 | 品番が変更になりました |
| 05564085 | MCCD-700WS-2 カメラ2台セット | 62568366 | MCCD-700WS-2 | ![]() | 7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット | マリンテック | 1式 | ¥71,980 税込¥79,178 | 品番が変更になりました |
| 05564101 | MCCD-700WS-3 カメラ3台セット | 62568375 | MCCD-700WS-3 | ![]() | 7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット | マリンテック | 1式 | ¥87,980 税込¥96,778 | 品番が変更になりました |
| 05564110 | MCCD-700WS-4 カメラ4台セット | 62568391 | MCCD-700WS-4 | ![]() | 7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット | マリンテック | 1式 | ¥99,980 税込¥109,978 | 品番が変更になりました |