サンコープラスチック
コンテナーエースカラーL4ショクコミ
ハンドル付きで部屋の日用雑貨の整理、収納からアウトどあ、レジャーに最適
材質
pp
高さ(mm)
300
質量(g)
1616
縦(mm)
340
横(mm)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05563629
ー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください