重ねられるミニバスケット2P

重ねられるミニバスケット2P - スケーター

ちょっとした小物入れにおすすめです。バーを内側に倒して重ねられるミニバスケット。2個入り

材質本体・バー:ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)90縦(mm)84横(mm)117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05563611MBSK1
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする