アーテック[学校教材・教育玩具]
ATぐにゃぐにゃ凧
-
用途
-
仕様
●サイズ●▼シート:600×450mm●▼尾:100mm×1m●▼たこ糸:50m●セット内容:たこ×1、たこ糸×1●1個重量(g):58●材質●▼シート:不織布●▼たこ糸:ナイロン●▼ほね:竹●1個梱包形態:袋入
アズワン品番
67-8767-89
内容量
1個
注意
-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05566045
21207
¥350
¥
349
¥384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください