アイリスオーヤマ
低温調理器
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
設定時間
可能:1分~99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)
25~95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
63×91×288
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05594621
LTC-04-W
オープン
取扱い終了
返品不可
05594639
LTC-04-H
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください