曜日別特売

ロイヤルフラッシュJr.

ロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュJr. - EverGreen INTERNATIONAL

*高強度サーキットボードラウンドリップ *コンパクト4連ボディ *フラットサイドボディ形状 *タングステンウエイト兼ラトル *エッグスナップ *トレブルマジック

用途<誰にでも使いやすい「釣れる」ビッグベイト。>「ロイヤルフラッシュJr.」はビッグベイト専用タックルを必要としない極めて攻撃範囲が広い多連系コンパクトビッグベイト。5連のオリジナルモデルをそのままスケールダウンさせるのではなく、あえて4連ボディに専用設計。コンパクトながら強烈なアピール力と、それでいてナチュラルさを併せ持つキラーアクションを身につけました。ビックレイクのみならず、河川、リザーバー、野池等あらゆるフィールドを手中に収めるコンパクトなビッグベイト。「ロイヤルフラッシュJr.」その釣れるという性能を実感してください。サイズリング(スナップ):<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3タイプフローティング全長(cm)13自重(g)33フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア:#3推奨タックルRod:ミディアム~ヘビー6’6”~7’0”ベイトロッド Line:ナイロン14~20lb. or フロロカーボン12~20lb.潜行レンジ(m)0.0~0.3内容量1個
注意
※<使用上のご注意>ルアーの重量が重い為、キャスト時に物や陸地に当てるなどの衝撃を与えるとリップやボディの破損のおそれがあります。分解や改造を行なうと浸水やボディの破損及び塗装のハガレ等のおそれがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05802959#18 フラッシュゴールド#18 フラッシュゴールド
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05802977#59 スケルトンチャート#59 スケルトンチャート
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05802995#208 モリゾーピンク#208 モリゾーピンク
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803020#209 ホログラムワカサギ#209 ホログラムワカサギ
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803038#235 サイトフラッシュ#235 サイトフラッシュ
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803056#277 マジックギル#277 マジックギル
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803081#602 ビッグバイトチャート#602 ビッグバイトチャート
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803099#619 ブラックボーン#619 ブラックボーン
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803117#625 ブルーギル#625 ブルーギル
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803135#644 ハイビズナチュラル#644 ハイビズナチュラル
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803160#769 マットパープルパール#769 マットパープルパール
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
05803178#788 マットチャート#788 マットチャート
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする