NewHikari
ライズ戸当り
開き戸の上框取付用ドアストッパー。
豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。
付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品
木ネジ(+皿3.1×20)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05803510
SH-TRZ90S-W
シルバー・白ゴム
ヘアライン
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
05803528
SH-TRZ90S-K
シルバー・黒ゴム
ヘアライン
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
05803546
SH-TRZ90K
ブラック・黒ゴム
塗装
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
05803571
SH-TRZ90G
ゴールド・白ゴム
塗装
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
05803589
SH-TRZ90B
アンバー・黒ゴム
塗装
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください