3.5号のエギを基準に、大型のアオリイカ狙いや潮流が早いエリアと深場でのエギングに扱い易いパワーに設定。ブランク全体に張りを持たせキレの良いジャークを得意とし、マグナフレックス製法によるソフトティップは潮流の変化を捉え易くシビアなアタリも逃しません。太刀魚やサワラ狙いのワインドでは5/8~1oz(18~28g)のリグウェイトに対応し、30g程までのメタルジグ等も扱い易くしました。大口径のガイドを採用し、5号程度のリーダーにも対応します。
用途「ユーティリティ・エギングロッドシリーズ」エギングロッドの応用力を最大限に活かしたシリーズ。ショアからのエギングや、ライトタックルでのショアジギング、ロックフィッシュ、ワインドなど色々なターゲットを相手に幅広く遊びたいという、アングラーからのワガママを形にしたロッドに仕上げました。アオリイカだけでなく小型の青物や根魚狙いなど、「ルナキア」シリーズとの使い分けで、ライトゲームの更なる奥深さを楽しめます。 <ブランク>*トップ部はマグナフレックス製法を採用し、ショアティップランにも対応するソフトティップを実現。*バット部にはC・N・T素材を使用し補強。*ジョイント部の口元には西陣織カーボンをあしらいました。 <ガイド>*全機種ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ部>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。タイプスピニング全長(m)2.51/8ft3inテーパー調子:Rグリップ部(mm)リアグリップ:320リールサイズ(mm)対応(サンコウ):TYPE:スピニング D社リール:2500-LT3000 S社:2500-C3000糸の規格PE/号:MAX1.2素材使用繊維:カーボン繊維:96%/グラス繊維:4%自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)129先径(mm)1.4ルアーMAX(g)35(Egi4.0号)内容量1本