3号のエギを基準に設定し、エギングからスーパーライトゲームまで楽しめるモデル。しなやかなアクションはスラックジャークを得意とし、マグナフレックス製法によるソフトティップも相まってタフコンディション下で真価を発揮します。1/4~1/2oz(7~14g)前後のリグと相性が高く、ロックフィッシュからアジング等への応用も可能です。小口径のガイドを採用し、極細のラインシステムまで対応します。
用途「ユーティリティ・エギングロッドシリーズ」エギングロッドの応用力を最大限に活かしたシリーズ。ショアからのエギングや、ライトタックルでのショアジギング、ロックフィッシュ、ワインドなど色々なターゲットを相手に幅広く遊びたいという、アングラーからのワガママを形にしたロッドに仕上げました。アオリイカだけでなく小型の青物や根魚狙いなど、「ルナキア」シリーズとの使い分けで、ライトゲームの更なる奥深さを楽しめます。 <ブランク>*トップ部はマグナフレックス製法を採用し、ショアティップランにも対応するソフトティップを実現。*バット部にはC・N・T素材を使用し補強。*ジョイント部の口元には西陣織カーボンをあしらいました。 <ガイド>*全機種ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ部>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。タイプスピニング全長(m)2.62/8ft7inテーパー調子:Rグリップ部(mm)リアグリップ:320リールサイズ(mm)対応(サンコウ):TYPE:スピニング D社リール:2500-LT3000 S社:2500-C3000糸の規格PE/号:MAX1.0素材使用繊維:カーボン繊維:96%/グラス繊維:4%自重(g)92継数(本)2仕舞(cm)134先径(mm)1.2ルアーMAX(g)25(Egi3.5号)内容量1本