曜日別特売

スチーム式加湿器

スチーム式加湿器 - ユアサ(ユアサプライムス)
消費電力(W)400タンク容量(L)約4.5本体質量(kg)約1.7電源コード(m)約1.6連続使用時間約10時間適合床面積木造和室 約7畳/プレハブ・洋室 約11畳寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)20×20×35加湿量(mL/h)約400(強)切タイマー1/2/4時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803467YHB-M430F(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする