曜日別特売

18-8 フライヤー用丸網カゴ

18-8 フライヤー用丸網カゴ - SUGICO(スギコ)18-8 フライヤー用丸網カゴ - SUGICO(スギコ)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05802828PGS-09 20L用125280Φ330110Φ280×H125
4,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
05802846PGS-08 15L用120250Φ294105Φ250×H120
4,300
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05802828
2025-01-27
用途: 厨房のフライヤー清掃
ロイヤルコンセプト合名会社飲食業

サイズがぴったりでした。
もう一つ買おうか悩み中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする