Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ

Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ - JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディ - JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディ - JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディ - JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディ - JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディ - JACKSON

渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。

用途上流域から中流域で幅広いルアーを扱えるベーシックモデル。ルアーを操作しやすいようにグリップ長を調整しトータルバランスに優れたロッドです。材質カーボン繊維97%/その他3%能力パワー:U Ultra Light長さ(cm)180/6ft1in糸の規格ライン:MAX6lb自重(g)96モデルスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.2ルアーMAX(g)8アクションFast内容量1本
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05802548KWSM-S601ULL
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする